CU16-25D

Cilindro de montaje libre CDU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CU16-25D
Rubix:752102035043
fabricante:CU16-25D
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CU16-25D


El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)71x32x20 mm
Peso neto81 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
49,30 € Sin IVA
/ unidad
59,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días