AEVULQ-63-15-P-A

Cilindro compacto AEVU

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEVULQ-63-15-P-A
Rubix:798193705000
fabricante:157057
EAN:4052568122881
AEVULQ-63-15-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AEVULQ-63-15-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-63-15-P-A Para detección por proximidad. Asegurado contra giro mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto1306 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro15 mm
355,91 € Sin IVA
/ unidad
430,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días