DPDM-25-15-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-25-15-PA
Rubix:799029867000
fabricante:4829572
EAN:4052568292409
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto dpdm-25-15-pa
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm

Documentos

Detalles de producto : DPDM-25-15-PA


Cualidades

Versiones de doble efecto y simple efecto
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto dpdm-25-15-pa
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
73,30 € Sin IVA
/ unidad
88,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días