CDU32-30D

Cilindro de montaje libre CDU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDU32-30D
Rubix:752101390043
fabricante:CDU32-30D
EAN:3618035786614
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto; doble efecto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDU32-30D


El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)109x62x40 mm
Peso neto498 g
Tipocilindro compacto; doble efecto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
94,11 € Sin IVA
/ unidad
113,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días