CDQ2A16-5SZ

C(D)Q2, Cilindro compacto, simple efecto, vástago simple con ranura de montaje para auto-switch

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2A16-5SZ
Rubix:799252245000
fabricante:CDQ2A16-5SZ
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2A16-5SZ


Tras revisar nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente la gama completa de cilindros para ofrecerle aún más ventajas en prestaciones y un mayor número de opciones. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje del auto-switch además de una reducción general del peso del cilindro de entre un 5 y un 13% según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 a 200 mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switch. Y, para calibres más pequeños entre Ø 12 y 25 mm, también se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar auto-switches sin soporte en dos superficies. Diseñado para usarse con nuestros auto-switches de estado sólido, bicolor y fáciles de ajustar, el canal integrado para auto-switch garantiza una protección total frente a posibles daños accidentales y mejora la seguridad y salud tanto durante los procedimientos de instalación como de mantenimiento.

Cualidades

Cilindro compacto, simple efecto, vástago simpleDiámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50Recorrido estándar (mm): 5, 10, 20Roscas de puerto: M (Ø 12 a Ø 25); Rc, NPT o G (Ø 32 a Ø 100)Puede montar pequeños auto-switches en 4 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
24,13 € Sin IVA
/ unidad
29,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días