Referencias
SMC:CDU20-15D
Rubix:751602807043
fabricante:CDU20-15D
EAN:3618035787352

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDU20-15D
El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, doble efecto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x40x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 136 g |
| Tipo | doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,04 € Sin IVA
/ unidad
82,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días