MGPA63TF-150AZ

MGP-AZ, Cilindro guía compacto, Amortiguador de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPA63TF-150AZ
Rubix:799236266000
fabricante:MGPA63TF-150AZ
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPA63TF-150AZ


Cilindro guía compactoDiámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Carreras de hasta 400 mmMúltiples superficies de montaje.

Cualidades

Con amortiguador de aire. Se pueden seleccionar 3 tipos de cojinete: cojinete deslizante, casquillo de bolas y casquillo de bolas de alta precisión. Compacidad y ligerezaDiámetros (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Carreras desde 10 hasta 400 mm (dependiendo del diámetro)Los interruptores automáticos pueden montarse en 2 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro150 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
828,77 € Sin IVA
/ unidad
1002,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días