Referencias
Festo:DGTZ-GF-20-50-J-T-P-A
Rubix:799257168000
fabricante:8103491
EAN:4052568578213

Detalles de producto : DGTZ-GF-20-50-J-T-P-A
Cilindro de dos pistones DGTZ
Cualidades
Dimensiones compactas
Tiempo de montaje mínimo
Transmisión de pares y de fuerzas transversales elevadas
Gran rigidez gracias a guías de gran diámetro y dos casquillos de apoyo.
Diferentes posibilidades de fijación
Tiempo de montaje mínimo
Transmisión de pares y de fuerzas transversales elevadas
Gran rigidez gracias a guías de gran diámetro y dos casquillos de apoyo.
Diferentes posibilidades de fijación
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro de doble pistón dgtz-gf-20-50-j-t-p-a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
421,49 € Sin IVA
/ unidad
510,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días