Referencias
Festo:DGTZ-GF-10-50-J-T-P-A
Rubix:799257160000
fabricante:8103501
EAN:4052568578183

Detalles de producto : DGTZ-GF-10-50-J-T-P-A
Cilindro de dos pistones DGTZ
Cualidades
Dimensiones compactas
Tiempo de montaje mínimo
Transmisión de pares y de fuerzas transversales elevadas
Gran rigidez gracias a guías de gran diámetro y dos casquillos de apoyo.
Diferentes posibilidades de fijación
Tiempo de montaje mínimo
Transmisión de pares y de fuerzas transversales elevadas
Gran rigidez gracias a guías de gran diámetro y dos casquillos de apoyo.
Diferentes posibilidades de fijación
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro de doble pistón dgtz-gf-10-50-j-t-p-a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,76 € Sin IVA
/ unidad
402,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días