CM2WB20TF-25Z

C(D)M2W-Z, Cilindro neumático, Doble efecto, Vástago doble

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CM2WB20TF-25Z
Rubix:799236876000
fabricante:CM2WB20TF-25Z
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CM2WB20TF-25Z


Nos enorgullece presentar nuestra serie CM2-Z de cilindros neumáticos de sección redonda. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y menores costes de mantenimiento gracias a la posición del auto-switch, que puede modificarse aflojando solo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el auto-switch proporciona una mejor visibilidad del estado del interruptor y la serie ofrece mayor flexibilidad, incluida la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o el tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, el CM2-Z también ofrece una mayor flexibilidad de montaje, lo que lo hace ideal para su uso en aplicaciones como recogida y colocación, posicionamiento y sujeción.

Cualidades

Doble efecto, doble vástago Diámetros (bore): 20, 25, 32 y 40 (mm) Carreras desde 25mm hasta 500mm Montajes: básico, pie, brida, montaje tipo pivote (trunnion) Con o sin funda de vástago de nylon o resistente al calor, en uno o ambos lados Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable de conexión

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
59,89 € Sin IVA
/ unidad
72,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días