Referencias
SMC:CXSM6-PS
Rubix:752102358043
EAN:3618035657532

Resumen técnico
| Tipo | kit de juntas de estanqueidad |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Detalles de producto : CXSM6-PS
Kit de juntas de estanqueidad SMC CXSM6-PS para cilindros guiados serie CXS (diámetro interior 6 mm). Incluye juntas y juntas tóricas; la grasa debe pedirse por separado.
Información técnica
Atributos
| Tipo | kit de juntas de estanqueidad |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Serie | cxs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,75 € Sin IVA
/ unidad
10,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días