CXSM32TF-100A 00120434

Cilindro de doble vástago

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CXSM32TF-100A
Rubix:751617416043
fabricante:CXSM32TF-100A
CXS-A, Dual Rod Cylinder with Air Cushion
Resumen técnico
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro de doble vástago
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CXSM32TF-100A 00120434


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de recogida y colocación (pick-and-place) precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXS-A, Cilindro con doble vástago y amortiguación neumática

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x217x102 mm
Peso neto2106 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro de doble vástago
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,22 Sin IVA
/ unidad
537,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días