CD76E40-40C-B 00122172

Cilindro Serie C76

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD76E40-40C-B
Rubix:751618529043
fabricante:CD76E40-40C-B
EAN:3618035442565
SMC CYLINDER CD76E40-40C-B

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro de cuerpo redondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD76E40-40C-B 00122172


Los cilindros neumáticos de la serie C76 ofrecen un diseño sencillo, que reduce el desorden y una gran precisión dimensional, lo que los hace muy fáciles de usar. Las placas anchas del vástago y del fondo delantero simplifican enormemente la instalación y el posicionamiento de los respaldos. El bajo coeficiente de fricción y los refuerzos elastoméricos de choque suministrados de serie permiten obtener velocidades de pistón de hasta 1500 mm/seg. Pueden utilizarse cargas laterales mayores gracias a la tolerancia del vástago cerca de la almohadilla frontal.

Información técnica


Atributos
Peso neto763 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro de cuerpo redondo
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
115,51 Sin IVA
/ unidad
139,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días