CXSM20-25A 00120399

Cilindro de doble vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSM20-25A
Rubix:751617399043
EAN:3618035658645
CXS-A, Dual Rod Cylinder with Air Cushion

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de doble vástago
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSM20-25A 00120399


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de recogida y colocación (pick-and-place) precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXS-A, Cilindro con doble vástago y amortiguación neumática

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x121x68 mm
Peso neto521 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de doble vástago
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
275,29 € Sin IVA
/ unidad
333,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días