Referencias
SMC:CXSWM15-75-XB11
Rubix:751604699043
fabricante:CXSWM15-75-XB11
EAN:3618035657112

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro guiado |
Documentos
Detalles de producto : CXSWM15-75-XB11
La serie CXS está disponible en seis diámetros y con carreras de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para sala limpia.
Cualidades
Cilindro de doble vástago: vástago doble
Carreras desde 10mm hasta 100mm según el diámetro del cilindro
Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Carreras desde 10mm hasta 100mm según el diámetro del cilindro
Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x283x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 750 g |
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cilindro guiado |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,69 € Sin IVA
/ unidad
487,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días