Referencias
IMI Norgren:PRA/802050/M/250
Rubix:798855312000
fabricante:PRA/802050/M/250



Detalles de producto : PRA/802050/M/250
ISOLine™ cilindro de perfil de doble efecto PRA/802050/M/250
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | isoline iso 15552 cilindro de perfil, de doble efecto (amortiguación ajustable) |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Longitud | 393 mm |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
| Conexión | g1/4 |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,18 € Sin IVA
/ unidad
198,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
