CM2KB32-150AZ
C(D)M2K-Z, cilindro neumático, no giratorio, doble efecto, vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CM2KB32-150AZ
Rubix:799236885000
fabricante:CM2KB32-150AZ

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : CM2KB32-150AZ
Nos enorgullece presentar nuestro cilindro neumático redondo Series CM2-Z. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje reducido y menores costes de mantenimiento gracias a la posición del auto-switch, que puede modificarse aflojando sólo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el auto-switch mejora la visibilidad del estado del interruptor y este modelo aporta mayor flexibilidad, incluyendo la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, el CM2-Z también ofrece una mayor flexibilidad de montaje, lo que lo hace ideal para aplicaciones como recogida y colocación, posicionamiento y sujeción.
Cualidades
Vástago no giratorio: doble efecto, vástago simple
Diámetros: 20, 25, 32 y 40 (mm)
Carreras de 1 mm hasta 1000 mm
Montajes: básico, de pie, con brida frontal y trasera, con horquilla, con muñón
Con o sin fuelle protector de la varilla en nylon o resistente al calor
Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,39 € Sin IVA
/ unidad
138,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días