MGJ6-15

Cilindro del vástago guía

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MGJ6-15
Rubix:751610622043
fabricante:00100735
EAN:3618035929660
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipomgj
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MGJ6-15


El cilindro de vástago guía en miniatura de la serie MGJ es ideal para aplicaciones que requieren una elevada carga lateral y una gran precisión no rotacional (±0,1°). Los topes de goma son estándar. Se pueden montar dos interruptores automáticos con tan sólo 5 mm de carrera.
MGJ, Cilindro guiado miniatura

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x38x29 mm
Peso neto32 g
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipomgj
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,03 Sin IVA
/ unidad
175,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días