Referencias
SMC:CDM2BZ40-10AZ
Rubix:798977095000
fabricante:CDM2BZ40-10AZ

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro de cuerpo redondo |
Documentos
Detalles de producto : CDM2BZ40-10AZ
La serie Cm2 de cilindros de acero inoxidable es compacta, ligera y ofrece un alto rendimiento. El mejorado sello de pistón y el sello de vástago mejoran considerablemente la vida útil de las unidades. Los topes de goma son estándar. La serie Cm2 ofrece una variedad de opciones de montaje y es compatible con auto switch.
Cualidades
• Doble efecto, vástago simple
Carreras de 25mm a 500mm
Montajes: básico, con patas, brida frontal y trasera, horquilla, pivote
Con o sin fuelle para vástago
Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable
Carreras de 25mm a 500mm
Montajes: básico, con patas, brida frontal y trasera, horquilla, pivote
Con o sin fuelle para vástago
Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro de cuerpo redondo |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,15 € Sin IVA
/ unidad
140,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días