Referencias
SMC:ECDU32-40D
Rubix:752104987043

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | cilindro compacto |
Documentos
Detalles de producto : ECDU32-40D 00096164
El cilindro de montaje libre de doble efecto y vástago simple de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con carreras de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen capacidades de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de conmutador empotradas y topes de goma de serie.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 508 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | cilindro compacto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,38 € Sin IVA
/ unidad
116,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días