CJP2B4-5D-B

C(D)JP2, Cilindro de pasador, Doble efecto, Vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CJP2B4-5D-B
Rubix:799247803000
fabricante:00429653
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipocilindro de pasador
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CJP2B4-5D-B


Los constructores de maquinaria que buscan combinar pequeños cilindros de pasador de doble efecto para aplicaciones de sujeción, empuje o detención en sus máquinas a menudo tienen que compaginar los componentes disponibles con el espacio disponible. Pero, gracias a los ingenieros de diseño de SMC, líderes mundiales en tecnología neumática, este desafío puede ser cosa del pasado con la introducción de su nueva Serie CJP2 de cilindros de pasador. Ahora disponible en cuatro opciones de diámetro de orificio, la Serie CJP2 incluye una opción diminuta pero potente de 4mm de diámetro, lo que la convierte en el cilindro de pasador de doble efecto más pequeño disponible. Con diámetros de 6, 10 y 16mm completando la gama, todos cuentan con cuerpos de aluminio extruido que los hacen no solo compactos sino extremadamente ligeros. Con opciones de carrera más largas de hasta 40mm, dependiendo del diámetro seleccionado, toda la Serie CJP2 puede montarse con auto switches SMC D-M9/D-A9 montados directamente sin necesidad de soportes de montaje adicionales. Otras opciones de CJP2 incluyen topes amortiguadores de goma para resistencia a impactos que proporcionan un funcionamiento más silencioso y modelos fabricados a pedido que incluyen tipos resistentes al calor y al frío. Las posibilidades de montaje incluyen Básico/Panel, brida, pie, horquilla y muñón, y la nueva Serie CJP2 es totalmente intercambiable con la gama CJP existente de SMC.

Cualidades

El material del cuerpo ha sido cambiado del latón al aluminio, logrando una impresionante reducción de peso. La longitud total del cilindro se ha reducido, dando como resultado un cilindro extremadamente compacto. Ahora también se pueden montar auto-switches de estado sólido. Ahora están disponibles opciones de carrera más largas. Los topes internos de goma proporcionan un funcionamiento más silencioso y una vida útil más larga (hasta 5 millones de ciclos.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipocilindro de pasador
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
26,79 Sin IVA
/ unidad
32,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días