CXSM32-150-XB11 00236285

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSM32-150-XB11
Rubix:798581017000
fabricante:CXSM32-150-XB11
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro de doble vástago
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSM32-150-XB11 00236285


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de recogida y colocación precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para sala limpia.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x262x98 mm
Peso neto2400 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro de doble vástago
462,25 € Sin IVA
/ unidad
559,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días