Referencias
Detalles de producto : RA/802080/M/125
La serie de cilindros neumáticos Norgren ISOLine™ 15552 incluye potentes cilindros de doble efecto, diseñados según normas industriales y que proporcionan una alta fiabilidad en automatización, sistemas de control de movimiento y aplicaciones mecánicas exigentes.
Los cilindros de esta serie están disponibles en una amplia gama de diámetros del pistón de Ø32 hasta Ø320mm y con diferentes carreras (estándar: 25–500mm, posibilidad de longitudes no estándar hasta 2800mm para diámetros menores), lo que ofrece flexibilidad de diseño y adaptación a diversas tareas de montaje y ensamblaje. La construcción de los cilindros incluye carcasas tanto de perfil como redondas, con puertos adecuados para accesorios comunes y conexiones neumáticas.
La versión estándar de los cilindros opera en un amplio rango de temperatura: de -20°C a +80°C, y versiones especiales permiten el funcionamiento incluso a altas temperaturas hasta +150°C o a bajas temperaturas hasta -40°C. La construcción en aluminio anodizado y materiales de sellado de alta calidad garantiza una larga vida útil y resistencia frente a influencias ambientales industriales.
El avanzado sistema de amortiguación „Adaptive Cushioning System (ACS)” proporciona una amortiguación eficiente del movimiento, minimiza las vibraciones y el desgaste de los componentes, lo que resulta en un funcionamiento suave del cilindro y una menor carga para el sistema de aire comprimido. La serie ISOLine™ 15552 es ideal para aplicaciones en líneas de producción, sistemas de transporte y automatización de procesos donde se requiere un control de movimiento preciso y fiabilidad operacional.
Cualidades
Información técnica
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | doble efecto |
- Entrega estimada (15) días

