CDG1BN20TF-25Z
C(D)G1-Z, Cilindro neumático, Doble efecto, Vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDG1BN20TF-25Z
Rubix:799242502000
fabricante:CDG1BN20TF-25Z

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : CDG1BN20TF-25Z
Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carreras hasta 1500 mm. Amplia gama de variaciones de cilindros y opciones de montaje.
Cualidades
Estándar: doble efecto vástago simple Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100 Carreras desde 25 mm hasta 1500 mm Montajes: básico, con patas, brida frontal o trasera, pivote frontal o trasero, horquilla. Números de pieza con soporte de extremo de vástago y/o soporte de pivote disponibles. Con o sin fuelle de vástago de nylon o resistente al calor Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,44 € Sin IVA
/ unidad
45,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días