CDG1BN32-100SZ

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDG1BN32-100SZ
Rubix:799248256000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro de cuerpo redondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG1BN32-100SZ


La serie CG1 de cilindros de aire de precisión tiene 8 diámetros y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente liso, permitir una baja presión de arranque y una acción de carrera suave. Están disponibles ocho opciones de montaje. Compatible con auto switch.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro de cuerpo redondo
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
68,35 € Sin IVA
/ unidad
82,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días