CDM2KB32-25AZ

C(D)M2K-Z, cilindro neumático, sin rotación, doble efecto, vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDM2KB32-25AZ
Rubix:799256198000
fabricante:CDM2KB32-25AZ
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDM2KB32-25AZ


Nos enorgullece presentar nuestro cilindro neumático redondo de la serie CM2-Z. Este nuevo modelo ofrece tiempos de montaje mejorados y una reducción de los costes de mantenimiento gracias a la posición del auto switch, que puede modificarse aflojando tan solo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el auto switch mejora la visibilidad del estado del interruptor y la serie ofrece mayor flexibilidad, incluida la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o el tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, el CM2-Z también ofrece mayor flexibilidad de montaje, lo que lo hace ideal para aplicaciones como recogida y colocación, posicionamiento y sujeción.

Cualidades

Vástago no giratorio: doble efecto, vástago simple. Diámetros: 20, 25, 32 y 40 (mm). Carreras desde 1 mm hasta 1000 mm. Montajes: básico, soporte tipo pie, brida frontal y trasera, horquilla (clevis), muñón (trunnion). Con o sin protector de vástago de nylon o resistente al calor. Variedad de switches y de longitudes de cable.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
104,32 Sin IVA
/ unidad
126,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días