CP96SDB40-320CW

CP96S(D), cilindro ISO 15552, doble efecto, vástago simple/doble con amortiguación de aire en ambos extremos y amortiguador de tope

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CP96SDB40-320CW
Rubix:799245262000
fabricante:CP96SDB40-320CW
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro neumático
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro320 mm
Documentos

Detalles de producto : CP96SDB40-320CW


Cilindro de cuerpo perfil ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Recorridos hasta 2000 mm. Variantes de cilindro: antirrotación, con unidad de bloqueo, ATEX.

Cualidades

Doble efecto, tipo estándar, vástago simple o doble con amortiguación por aire en ambos extremos y tope amortiguador. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 2000 mm. Apto para auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro neumático
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro320 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,60 Sin IVA
/ unidad
199,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días