CD85F25-50-B

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD85F25-50-B
Rubix:799017226000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85F25-50-B


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto350 g
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro de doble efecto
59,34 € Sin IVA
/ unidad
71,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días