AEVC-32-5-I-P

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-32-5-I-P
Rubix:798067634000
fabricante:188195
EAN:4052568077808
AEVC-32-5-I-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-32-5-I-P


Cilindro de carrera corta AEVC-32-5-I-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=5 mm, Diámetro del émbolo=32 mm, Fuerza de retorno del muelle, retraído=22 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de agujeros, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas flexibles de amortiguación en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x45x30 mm
Peso neto115,6 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipoaevc cilindro de carrera corta
75,27 € Sin IVA
/ unidad
91,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días