Referencias
SMC:CD85N16-65-B
Rubix:752101549043
EAN:3618035421607

Documentos
Detalles de producto : CD85N16-65-B
Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
C(D)85, Cilindro estándar ISO, Doble efecto, Vástago simple
Cualidades
Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.
Aplicaciones
Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 156 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 65 mm |
| Tipo | doble efecto (d/a) |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
| Conexión | m5 |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
| Material | stainless steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,40 € Sin IVA
/ unidad
54,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días