AEVC-6-5-P-A

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:AEVC-6-5-P-A
Rubix:798193168000
fabricante:188056
EAN:4052568076443
AEVC-6-5-P-A Short stroke cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro de carrera corta aevc
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AEVC-6-5-P-A


Cilindro de carrera corta AEVC-6-5-P-A para detección por proximidad. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=6 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=3 N, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto15,58 g
Tipocilindro de carrera corta aevc
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,13 Sin IVA
/ unidad
64,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días