DSBF-C-100-50-PPSA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSBF-C-100-50-PPSA-N3-R
Rubix:799267233000
fabricante:1782825
EAN:4052568248123
DSBF-C-100-50-PPSA-N3-R Standard cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro normalizado dsbf
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-100-50-PPSA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-100-50-PPSA-N3-R Carrera=50 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación de fin de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
standard cylinder

Información técnica


Atributos
Peso neto4390 g
Tipocilindro normalizado dsbf
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro50 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,04 Sin IVA
/ unidad
487,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días