Referencias
Festo:DSBF-C-100-100-PPVA-N3-R
Rubix:799267248000
fabricante:1782257
EAN:4052568248024

Resumen técnico
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-100-100-PPVA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-100-100-PPVA-N3-R Carrera=100 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=PPV: amortiguación neumática regulable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4943 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
420,76 € Sin IVA
/ unidad
509,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días