Referencias
Festo:AEVC-32-5-A-P
Rubix:798194268000
fabricante:188201
EAN:4052568077860

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta aevc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : AEVC-32-5-A-P
Cilindro de carrera corta AEVC-32-5-A-P Sin preparación para sensores, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=22 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de taladros, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x40x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 132,6 g |
| Tipo | cilindro de carrera corta aevc |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,27 € Sin IVA
/ unidad
91,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días