DNC-50-20-PPV-A

DNC cilíndrico basado en normas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DNC-50-20-PPV-A
Rubix:798962234000
fabricante:1922629
EAN:4052568249953
DNC-50-20-PPV-A Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DNC-50-20-PPV-A


Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable

Cualidades

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)195x60x60 mm
Peso neto1424,25 g
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
Tipocilindro normalizado dnc
244,66 € Sin IVA
/ unidad
296,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días