Referencias
Festo:AEVC-25-5-I-P-A
Rubix:798191807000
fabricante:188160
EAN:4052568077457

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta aevc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : AEVC-25-5-I-P-A
Cilindro de carrera corta AEVC-25-5-I-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Stroke=5 mm, Piston diameter=25 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=15 N, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 145,13 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta aevc |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,02 € Sin IVA
/ unidad
93,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días