Referencias
Festo:ADVC-80-15-A-P
Rubix:798191881000
fabricante:188321
EAN:4052568149253

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-80-15-A-P
Cilindro de carrera corta ADVC-80-15-A-P Sin alojamiento para sensores, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de taladros, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1102 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,40 € Sin IVA
/ unidad
267,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días