CDUK32TF-5D

C(D)UK, Cilindro de montaje libre, Sin rotación, Doble efecto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDUK32TF-5D
Rubix:799254876000
fabricante:CDUK32TF-5D
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDUK32TF-5D


Cilindro de montaje libre Diámetros (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32 Recorridos hasta 100 mm Múltiples superficies de montaje directo.

Cualidades

Diámetros disponibles de 6 mm a 32 mm Recorridos hasta 50 mm Vástago no giratorio Doble efecto Compatible con auto-switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
109,91 € Sin IVA
/ unidad
132,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días