Referencias
SMC:CDQ2KWB25-10DMZ
Rubix:799252103000
fabricante:00793845

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2KWB25-10DMZ
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, permitiendo montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switch han reemplazado las guías de montaje de CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo
Cualidades
•Doble efecto, vástago sencillo, cilindro compacto
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switch
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,16 € Sin IVA
/ unidad
113,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días