ADVC-63-10-A-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-63-10-A-P-A
Rubix:798191854000
fabricante:188292
EAN:4052568148966
ADVC-63-10-A-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-63-10-A-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-63-10-A-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago del pistón con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * patrón de agujeros, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto663,21 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro10 mm
176,43 Sin IVA
/ unidad
213,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días