CDQ2D20-40DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2D20-40DZ
Rubix:798452058000
fabricante:CDQ2D20-40DZ
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2D20-40DZ


Cualidades

•Cilindro compacto de doble efecto y vástago simple
Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
Roscas de puerto: M (diámetros 12 a 25); Rc, NPT o G (32 a 100)
Se pueden montar pequeños auto switches en 4 superficies

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
51,75 € Sin IVA
/ unidad
62,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días