CDLQB40TF-50D-B

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDLQB40TF-50D-B
Rubix:799236231000
fabricante:CDLQB40TF-50D-B
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDLQB40TF-50D-B


La serie de cilindros compactos CLQ ofrece prevención de caída cuando la presión de la fuente de aire disminuye o se libera la presión residual. El CLQ tiene un diseño de perfil bajo, con una unidad de bloqueo compacta. Disponible en 8 diámetros de 20 a 100mm y es compatible con auto switch.

Cualidades

•Perfil bajo con unidad de bloqueo compacta
Dos tipos de montaje
El bloqueo es posible en cualquier posición a lo largo de todo el recorrido
La dirección de bloqueo es seleccionable
Desbloqueo manual fácil

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
420,91 € Sin IVA
/ unidad
509,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días