ADVC-6-10-A-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-6-10-A-P-A
Rubix:798193177000
fabricante:188065
EAN:4052568076535
ADVC-6-10-A-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-6-10-A-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-6-10-A-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago del pistón con rosca macho. Stroke=10 mm, Piston diameter=6 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto19,14 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
53,59 € Sin IVA
/ unidad
64,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días