Referencias
SMC:CDQ2B125-150DCZ
Rubix:798476595000
fabricante:CDQ2B125-150DCZ
EAN:3618035832939

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2B125-150DCZ
Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado completamente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más beneficios de rendimiento y mayores opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de auto-switches además de una reducción total del peso del cilindro de entre 5 -13% según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 hasta 200mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switch. Y, para tamaños de diámetro más pequeños entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar auto-switches sin soportes en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros auto-switches de estado sólido bicolor, fáciles de ajustar, el canal integrado para auto-switch garantiza protección total contra posibles daños accidentales y mejora la seguridad y la salud tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple, Gran diámetro con ranura de fijación del detector magnético
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 142x249x153 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8620 g |
| Tipo | doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,13 € Sin IVA
/ unidad
444,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días