Referencias
Festo:ADVULQ-50-10-P-A
Rubix:798190723000
fabricante:156722
EAN:4052568119751

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-50-10-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-50-10-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra rotación por medio de vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 623 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,66 € Sin IVA
/ unidad
340,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días