CDQ2WB140TF-20DCZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2WB140TF-20DCZ
Rubix:799252455000
fabricante:00794953
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro140 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2WB140TF-20DCZ


Tras una revisión de nuestra popular Serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más beneficios de rendimiento y mayores opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de auto-switches además de una reducción general del peso del cilindro de entre 5 -13% dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 a 200mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switches. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar auto-switches sin soportes en dos superficies. Diseñado para usarse con nuestros auto-switches de fácil ajuste, de dos colores y de estado sólido, el canal integrado para auto-switches asegura una protección total frente a posibles daños accidentales y mejora los beneficios de salud y seguridad durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.

Cualidades

Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetroDiámetros (mm): 125, 140, 160, 180, 200Rango estándar de carrera (mm): 10 to 300Roscas de puerto: Rc, NPT, GPuede montar pequeños auto-switches en 4 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro140 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
363,24 € Sin IVA
/ unidad
439,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días