Referencias
SMC:CDQ2B40TF-10SZ
Rubix:798298169000
fabricante:CDQ2B40TF-10SZ
EAN:3618035824378

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2B40TF-10SZ
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad en el trabajo.
Cualidades
•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Roscas de puerto: M; Rc, NPT o G
Compatible con auto switch
Roscas de puerto: M; Rc, NPT o G
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 293 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,58 € Sin IVA
/ unidad
78,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días