Referencias
Festo:ADVULQ-20-50-A-P-A
Rubix:798192936000
fabricante:156779
EAN:4052568120320

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-20-50-A-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-20-50-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación por medio de vástago de pistón cuadrado. Carrera=50 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 289,2 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,48 € Sin IVA
/ unidad
196,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días