EMGQM50-75 00122635

Cilindro guía compacto

Ver información técnica

Referencias

SMC:EMGQM50-75
Rubix:751618880043
fabricante:EMGQM50-75
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EMGQM50-75 00122635


La solución para un actuador lineal sometido a cargas elevadas. Ideal para aplicaciones de manipulación de materiales. Dos modelos básicos incluyen un casquillo deslizante autolubricante y un estilo de cojinete de bolas lineal. El modelo de casquillo deslizante de 100 mm puede detener una carga de 3.000 lbs. desplazándose a 55 pies/min, o elevar suavemente una carga centrada de 1.000 lbs. con un factor de seguridad del 40%. El conjunto es muy compacto y los orificios de montaje pretaladrados facilitan la fijación de los accesorios. Se monta en el lateral o en la parte inferior. La MGQ ofrece orificios de 12 a 100 mm y es compatible con interruptores.

Cualidades

•Compact guide cylinder
Ball bushing bearing
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strokes from 10mm through 200mm depending upon bore size
Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Información técnica


Atributos
Peso neto3750 g
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro75 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
525,93 € Sin IVA
/ unidad
636,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días