ADVC-50-10-I-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-50-10-I-P-A
Rubix:798194283000
fabricante:188260
EAN:4052568148652
ADVC-50-10-I-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-50-10-I-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-50-10-I-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Stroke=10 mm, Piston diameter=50 mm, Based on the standard=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto430 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro10 mm
140,91 Sin IVA
/ unidad
170,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días